Zylinderrollenlager SKF NU 1028 M/C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 1028 M/C3
Rubix:160000000363247
Hersteller:14931
EAN:7316577652270
NU 1028 M/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1028 M/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nimmt axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x210x210 mm
Bruttogewicht3923 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite33 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r245000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr200000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,29 exkl. MwSt.
/ Einheit
542,03 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times