Zylinderrollenlager SKF NU 1044 ML

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 1044 ML
Rubix:160000000363264
Hersteller:361529
EAN:7316574092611
NU 1044 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1044 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x340x340 mm
Bruttogewicht18314 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite56 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r735000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr570000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.429,50 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.743,99 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times