Referenzen
INA:SL045018-D-PP-C3
Rubix:170000000706564
Hersteller:0897915330030
EAN:4054369691221


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : SL045018-D-PP-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 510000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 305000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 362,58 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 442,35 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden