Referenzen
SKF:C 2215 K/C3
Rubix:160000000366686
Hersteller:87731
EAN:7316577759405


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : C 2215 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1530 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 208 N |
| Dyn. Tragzahl | 196 N |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 314,23 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 383,36 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times