Rillenkugellager NSK 6303DDUCM, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Einreihiges Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NSK:6303DDUCM
Rubix:999250617006446


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Dokumente
Produktdetails :
Anwendungen
Industrielle Maschinen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times