Kegelrollenlager SKF 32938, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 47.85 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:32938
Rubix:160000000363060
Hersteller:38109
EAN:7316577120779
32938 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite47,85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32938 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Rollenlager Kegelradial Einreihig - metrischer Standard N/A
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x260x260 mm
Bruttogewicht6910 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite47,85 mm
Lagerspielcn
Serie329
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1600 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7650000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr443000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,73 exkl. MwSt.
/ Einheit
746,31 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an