Kegelrollenlager FAG 33014-H, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 25.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:33014-H
Rubix:999210325075110
Hersteller:0957003070000
EAN:4054372707285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25,5 mm |
Produktdetails : 33014-H (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Serie | 330..-h |
| Grenzdrehzahl | 4960 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 223000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 129000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS