Kegelrollenlager SNR 30205A, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 16.25 mm

SNR Kegelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:30205A
Rubix:999250616003977
EAN:3413520092108
30205 A (SNR) Kegelrollenlager SNR
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite16,25 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 30205 A (SNR) Kegelrollenlager SNR


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, einreihig, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x75x22 mm
Bruttogewicht164 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite16,25 mm
Lagerspielcn
Serie30200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8900 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r39800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35700 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an