Kegelrollenlager SKF 31310 J2/QCL7CDF, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 59.78 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:31310 J2/QCL7CDF
Rubix:170000000475656
Hersteller:47659
EAN:7316570384635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 59,78 mm |
Produktdetails : 31310 J2/QCL7CDF (SKF) Kegelrollenlagerpaar, Stahlblechfensterkäfig SKF
Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen sowie kegelige Rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie kombinierte Lasten aufnehmen können, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, um ein echtes Abrollen und damit geringe Reibungsmomente während des Betriebs zu gewährleisten. Die axiale Tragfähigkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Druckwinkel α. Die Größe des Druckwinkels, der in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt mit dem Berechnungsfaktor e zusammen: je größer der Wert von e, desto größer der Druckwinkel.
Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,89x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2559 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 59,78 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 313 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 58,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 240 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 208 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden