Kegelrollenlager SKF 30230, Außendurchmesser: 270 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 52.22 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:30230
Rubix:160000000362951
Hersteller:37122
EAN:7316577005243


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 52,22 mm |
Produktdetails : 30230 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52,22x270x270 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10580 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 52,22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 302 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5600000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 455000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 840,43 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.025,33 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden