Wartungsgerät-Kombination SMC AC30A-F03DE-B

Luftfilter + Regler + Schmierstoffgeber der Serie AC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AC30A-F03DE-B
Rubix:999221025051174
EAN:3618035602594
AC30A-F03DE-B Wartungseinheit
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)g3/8 bspp ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AC30A-F03DE-B Wartungseinheit


Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt und durch die AC-B-Serie ersetzt. Die kostengünstige, sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, die Kombination von Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Diese Serie, die in 8 verschiedenen Größen erhältlich ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, spart Energie und bietet einen höheren Durchsatz. Durch die einfache Montage und Wartung werden Ausfallzeiten reduziert.
AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler

Stärken

Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360-degree visibility.

Anwendungen

Ideal for the removal of contamination agents.

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g3/8 bspp ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom1500 l/min
Baugröße30
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,53 exkl. MwSt.
/ Einheit
149,49 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times