Axial-Radial-Rollenlager INA ZARF2080-TV-A
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZARF2080-TV-A
Rubix:160000000399718
Hersteller:0016826870000
EAN:4012802605839


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : ZARF 2080-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF, zweiseitig wirkend, anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22600 N |
| Serie | zarf..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 141000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 64000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 596,32 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 727,50 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times