Pendelkugellager SKF 2320 KM/C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 73 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:2320 KM/C3
Rubix:160000000360751
Hersteller:36150
EAN:7316570016314
2320 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2320 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x215x215 mm
Bruttogewicht12250 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.246,05 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.520,18 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an