Rillenkugellager FAG 6004-C, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6004-C
Rubix:160000000373773
Hersteller:0624298760000
EAN:4012802384611
6004-C (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-C (FAG) Rillenkugellager FAG


Deep groove ball bearings 60 ...- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Generation C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x42x42 mm
Bruttogewicht70 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60..-c
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl19700 rpm
Grenzdrehzahl27500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an