Miniaturkugellager FAG 607-2RS-C3, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:607-2RS-C3
Rubix:170000000516628
Hersteller:0383906040030
EAN:4026677700094

Produktdetails : 607-2RS-C3 (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 ... 2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar
