Miniaturkugellager FAG 627-2RS, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:627-2RS
Rubix:160000000373439
Hersteller:0383910230000
EAN:4012801204408




Produktdetails : 627-2RS (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62... 2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar
