Miniaturkugellager FAG S625-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S625-2RSR-HLC
Rubix:999210325076549
Hersteller:0551761510000
EAN:4012802649321

Produktdetails :
Rillenkugellager S62..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | s62..-2rsr |
| Grenzdrehzahl | 31500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 536 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1470 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 3,96 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 4,84 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times