Miniaturkugellager FAG S686-HLC, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 3.5 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S686-HLC
Rubix:999210325076583
Hersteller:0552112400000
EAN:4012802602432


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : S686-HLC (FAG) Rillenkugellager
Rillenkugellager S68, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,87 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | s68 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 72000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 920 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 4,04 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 4,93 inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar