Rillenkugellager FAG 6228-J20AA-C3, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 140 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6228-J20AA-C3
Rubix:999210325076704
Hersteller:0583254680030
EAN:4012802520125
6228-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6228-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8000 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-j20aa
Referenzdrehzahl3600 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r165000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr188000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
972,12 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.185,99 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times