Rillenkugellager PTN 6019-2Z, Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 95 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:6019-2Z
Rubix:999221109027243
Hersteller:893832
EAN:3660338462870




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6019-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Gewicht | 1,15 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 15,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 18,93 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times