Rillenkugellager FAG 6228-M-C4, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 140 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6228-M-C4
Rubix:999210325076430
Hersteller:0384052370040
EAN:4012801278713


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 6228-M-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9280 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 165000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 188000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 531,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 648,75 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times