Miniaturkugellager FAG F606-2Z-HLC, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:F606-2Z-HLC
Rubix:999210330085284
Hersteller:0554735630000
EAN:4012802649246
F 606-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager Miniatur Flansch, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : F 606-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager Miniatur Flansch, 2 Deckscheiben FAG


Miniatur-Rillenkugellager mit einfacher Rille, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Freigängigkeit C3
Rillenkugellager F60..-2Z, einreihig, mit Flansch, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,42 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serief60..-2z
Statische Tragzahl, radial - C0r838 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2260 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 exkl. MwSt.
/ Einheit
9,86 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an