Rillenkugellager FAG 6211-C-2HRS, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6211-C-2HRS
Rubix:170000000517208
Hersteller:0820359110000
EAN:4054369503333

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6211-C-2HRS (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager ist speziell darauf ausgelegt, eine maximale Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Es ist bekannt für seine Robustheit und Zuverlässigkeit und erfüllt ideal die Anforderungen von Unternehmen in der Industrie.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager gehört zur C-Generation und ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der zusätzliche Robustheit bietet. Die Gummidichtungen sind entscheidend, um das Eindringen unerwünschter Partikel zu verhindern und gleichzeitig die Schmierung im Inneren zu bewahren.
Wartung:
Dank seines robusten Designs und der effektiven Dichtungen ist dieses Kugellager besonders wartungsfreundlich. Es wird empfohlen, den Zustand der Gummidichtungen regelmäßig zu überprüfen, um deren Integrität sicherzustellen. Sollte eine Dichtung versagen, ist es ratsam, das Lager auszutauschen, um potenzielle Schäden an der Welle oder dem Gehäuse zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Staub, Wasser oder Metallpartikeln bieten. Diese Funktion ist entscheidend, um die Schmierung zu erhalten und die Kugeln vor möglichen Schäden zu schützen, was einen optimalen Betrieb auch in schwierigen Umgebungen gewährleistet.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager gehört zur C-Generation und ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der zusätzliche Robustheit bietet. Die Gummidichtungen sind entscheidend, um das Eindringen unerwünschter Partikel zu verhindern und gleichzeitig die Schmierung im Inneren zu bewahren.
Wartung:
Dank seines robusten Designs und der effektiven Dichtungen ist dieses Kugellager besonders wartungsfreundlich. Es wird empfohlen, den Zustand der Gummidichtungen regelmäßig zu überprüfen, um deren Integrität sicherzustellen. Sollte eine Dichtung versagen, ist es ratsam, das Lager auszutauschen, um potenzielle Schäden an der Welle oder dem Gehäuse zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Staub, Wasser oder Metallpartikeln bieten. Diese Funktion ist entscheidend, um die Schmierung zu erhalten und die Kugeln vor möglichen Schäden zu schützen, was einen optimalen Betrieb auch in schwierigen Umgebungen gewährleistet.
Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage
Stärken
Dieses Lagermodell ist darauf ausgelegt, den Kontakt zwischen den Kugeln und den Laufbahnen zu optimieren, wodurch Reibung und Verschleiß reduziert werden. Sein Stahlblechkäfig verstärkt die mechanische Festigkeit und bietet einen stabilen Halt, sodass schwere Lasten problemlos getragen werden können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Gummidichtungen bieten einen effektiven Schutz vor Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen, was zur Langlebigkeit des Produkts beiträgt. Dank dieser Dichtungen wird die Häufigkeit von Wartungseinsätzen ebenfalls verringert, was dieses Lager ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen macht.
Anwendungen
Das Lager ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und konstante Leistung erfordern. Ausgestattet mit zwei Gummidichtungen ist es besonders geeignet für staubige oder feuchte Umgebungen, da es das Eindringen von Verunreinigungen minimiert. Es findet häufig Verwendung in verschiedenen Branchen:
• In landwirtschaftlichen Maschinen schützt es vor Verunreinigungen.
• Bei Industrieanlagen gewährleistet es eine erhöhte Zuverlässigkeit in Produktionslinien.
• In der Automobilindustrie wird es in stark beanspruchten Bauteilen eingesetzt.
• In landwirtschaftlichen Maschinen schützt es vor Verunreinigungen.
• Bei Industrieanlagen gewährleistet es eine erhöhte Zuverlässigkeit in Produktionslinien.
• In der Automobilindustrie wird es in stark beanspruchten Bauteilen eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 15,25 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 18,61 inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar