Rillenkugellager SKF 6300-Z, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6300-Z
Rubix:160000000360003
Hersteller:43445
EAN:7316577094179


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6300-Z (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a multitude of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds and low maintenance requirements.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52,4 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8520 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 4,99 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 6,09 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times