Rillenkugellager SKF 6318/C3VL0241, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6318/C3VL0241
Rubix:170000000322363
Hersteller:144887
EAN:7316571664637


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 6318/C3VL0241 (SKF) Rillenkugellager INSOCOAT SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Leistung. Dank der elektrischen Isolierung durch die keramische Beschichtung eignet es sich hervorragend für Anwendungen, die sowohl einen erhöhten Schutz vor elektrischen Strömen als auch eine hohe Belastbarkeit erfordern. Mit seinem vergrößerten Lagerspiel (C3) gewährleistet es maximale Zuverlässigkeit, selbst unter intensiven Betriebsbedingungen, und ist ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, offene SKF-Rillenkugellager verfügt über eine keramische Beschichtung zur elektrischen Isolierung. Diese reduziert das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme, schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer des Lagers. Das erhöhte Lagerspiel (C3) sorgt für geringe Reibung, selbst bei hohen Geschwindigkeiten, und gleicht thermische Verformungen aus. Der Stahlblechkäfig trägt dazu bei, hohe radiale Belastungen und moderate axiale Kräfte zuverlässig aufzunehmen und gewährleistet so eine hervorragende Beständigkeit in intensiven Einsatzumgebungen.
Wartung:
Die offene Konstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch regelmäßige Aufmerksamkeit, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Eine periodische Schmierung mit einem für die Betriebsbedingungen geeigneten Schmierstoff wird empfohlen, um vorzeitigen Verschleiß der Komponenten zu verhindern. Regelmäßige Kontrollen des Geräuschpegels, der Temperatur und des Zustands der Laufbahnen sind unerlässlich, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Dieses Lager hat eine offene Bauweise ohne Abdichtung gegen Verunreinigungen. Da keine Dichtungen vorhanden sind, ist es anfällig für das Eindringen von Staub, Partikeln und Flüssigkeiten aus der Umgebung sowie für Schmierstoffverluste. Es eignet sich daher am besten für saubere oder kontrollierte Umgebungen, in denen die Belastung durch Verunreinigungen minimal ist.
Stärken:
• Die elektrische Isolierung durch Keramik bietet optimalen Schutz vor vagabundierenden Strömen.
• Das vergrößertes Lagerspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen und kompensiert thermische Ausdehnungen.
• Geringe Reibung sorgt für einen niedrigen Drehmomentwiderstand und eine reibungslose Rotation.
• Die offene Konstruktion erleichtert Wartung und regelmäßige Inspektionen.
• Der Stahlblechkäfig erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen radialen Belastungen und Stößen.
Anwendungen:
Das Lager eignet sich besonders für Elektromotoren, Ventilatoren und andere rotierende Hochgeschwindigkeitsgeräte, die eine elektrische Isolierung zum Schutz vor Kriechströmen benötigen. Es ist zudem ideal für Werkzeugmaschinen in sauberen und trockenen Umgebungen, in denen Kühlung und Wartungszugang von entscheidender Bedeutung sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, offene SKF-Rillenkugellager verfügt über eine keramische Beschichtung zur elektrischen Isolierung. Diese reduziert das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme, schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer des Lagers. Das erhöhte Lagerspiel (C3) sorgt für geringe Reibung, selbst bei hohen Geschwindigkeiten, und gleicht thermische Verformungen aus. Der Stahlblechkäfig trägt dazu bei, hohe radiale Belastungen und moderate axiale Kräfte zuverlässig aufzunehmen und gewährleistet so eine hervorragende Beständigkeit in intensiven Einsatzumgebungen.
Wartung:
Die offene Konstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch regelmäßige Aufmerksamkeit, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Eine periodische Schmierung mit einem für die Betriebsbedingungen geeigneten Schmierstoff wird empfohlen, um vorzeitigen Verschleiß der Komponenten zu verhindern. Regelmäßige Kontrollen des Geräuschpegels, der Temperatur und des Zustands der Laufbahnen sind unerlässlich, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Dieses Lager hat eine offene Bauweise ohne Abdichtung gegen Verunreinigungen. Da keine Dichtungen vorhanden sind, ist es anfällig für das Eindringen von Staub, Partikeln und Flüssigkeiten aus der Umgebung sowie für Schmierstoffverluste. Es eignet sich daher am besten für saubere oder kontrollierte Umgebungen, in denen die Belastung durch Verunreinigungen minimal ist.
Stärken:
• Die elektrische Isolierung durch Keramik bietet optimalen Schutz vor vagabundierenden Strömen.
• Das vergrößertes Lagerspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen und kompensiert thermische Ausdehnungen.
• Geringe Reibung sorgt für einen niedrigen Drehmomentwiderstand und eine reibungslose Rotation.
• Die offene Konstruktion erleichtert Wartung und regelmäßige Inspektionen.
• Der Stahlblechkäfig erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen radialen Belastungen und Stößen.
Anwendungen:
Das Lager eignet sich besonders für Elektromotoren, Ventilatoren und andere rotierende Hochgeschwindigkeitsgeräte, die eine elektrische Isolierung zum Schutz vor Kriechströmen benötigen. Es ist zudem ideal für Werkzeugmaschinen in sauberen und trockenen Umgebungen, in denen Kühlung und Wartungszugang von entscheidender Bedeutung sind.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4903,4 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6318 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 151000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.169,99 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.427,39 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden