Dünnringlager SKF 61813-2RS1, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61813-2RS1
Rubix:160000000358362
Hersteller:41568
EAN:7316577121684


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 61813-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130,8 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618.. |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 57,34 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 69,95 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden