Dünnringlager SKF 61868 MA, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 340 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:61868 MA
Rubix:160000000358334
Hersteller:41675
EAN:7316577121752
61868 MA (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61868 MA (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x420x420 mm
Bruttogewicht11330 g
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite38 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Käfigmessing
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl2800 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.844,89 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.250,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an