Miniaturkugellager FAG 688-2RSR-HLN, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:688-2RSR-HLN
Rubix:999210325076952
Hersteller:0865230400000
EAN:4064328376571

Produktdetails :
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 4,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 5,57 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden
