Rillenkugellager FAG 6306-C>V, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rolling and Plain Bearings
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6306-C>V
Rubix:999241022004686
Hersteller:3015894370000
EAN:4064328329751


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails :
Deep groove ball bearing 63..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c |
| Referenzdrehzahl | 11500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 6,01 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 7,34 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden