Schrägkugellager FAG 3212-BD-XL-TVH-L285-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3212-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375462
Hersteller:0697341270030
EAN:4064328179370


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 3212-BD-XL-TVH-L285-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1270 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 86,06 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 104,99 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times