Schrägkugellager FAG 7330-B-MP, Außendurchmesser: 320 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 65 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7330-B-MP
Rubix:160000000380830
Hersteller:0191185200000
EAN:4012801573108


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : 7330-B-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24800 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 65 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430000 N |
| Serie | 73..-b-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 340000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.525,24 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.860,79 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times