Schrägkugellager FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UO, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 22 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379678
Hersteller:0191152610000
EAN:4012801282420
7212-B-XL-TVP-P5-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7212-B-XL-TVP-P5-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Stärken

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x110x110 mm
Bruttogewicht840 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Serie72..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6200 rpm
Grenzdrehzahl8300 rpm
Genauigkeitp5
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,21 exkl. MwSt.
/ Einheit
142,99 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an