Schrägkugellager SKF 3222 A/C3, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 69.8 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3222 A/C3
Rubix:160000000362441
Hersteller:81694
EAN:7316570994650


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69,8 mm |
Produktdetails : 3222 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,8x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7992,3 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69,8 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 212000 N |
| Serie | 32a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 212000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 918,68 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.120,79 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times