Schrägkugellager FAG 7308-B-XL-JP, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7308-B-XL-JP
Rubix:160000000379928
Hersteller:0167259990000
EAN:4026677045133
7308-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager, Stahlblechkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7308-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager, Stahlblechkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht646 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r34500 N
Serie73..-b-xl-jp
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7100 rpm
Grenzdrehzahl10400 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,73 exkl. MwSt.
/ Einheit
47,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an