Schrägkugellager FAG 7032-MP-UA, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 38 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7032-MP-UA
Rubix:999210325077840
Hersteller:0191128900000
EAN:4012801282086
7032 MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7032 MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 70..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6480 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r200000 N
Serie70..-mp
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2950 rpm
Grenzdrehzahl4100 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr160000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
886,51 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.081,54 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an