Schrägkugellager SKF 7414 BCBM, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 42 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7414 BCBM
Rubix:160000000361683
Hersteller:104165
EAN:7316571267173
7414 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7414 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x180x180 mm
Bruttogewicht5432 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite42 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r127000 N
Serie74b
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr159000 N
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
971,40 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.185,10 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an