Schrägkugellager SKF 3210 A-2Z, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:3210 A-2Z
Rubix:170000000475793
Hersteller:342736
EAN:7316573930662
3210 A-2Z (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210 A-2Z (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht680 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Statische Tragzahl, radial - C0r42500 N
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Grenzdrehzahl7000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,54 exkl. MwSt.
/ Einheit
136,08 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an