Öler SMC AL40-F04-2-A

Thermoelektrischer Rezirkulator Serie HECR010

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AL40-F04-2-A
Rubix:999210923027732
EAN:3618035585033
AL40-F04-2-A Öler
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolycarbonat-schale
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Volumenstrom50 l/min
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AL40-F04-2-A Öler


Series AL-A modular style lubricator provides accurate lubrication of downstream equipment. The oil drop rate is adjustable depending on equipment requirements. The AL-A modular design allows connection with other SMC air preparation equipment.
AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht462 g
Werkstoffpolycarbonat-schale
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Volumenstrom50 l/min
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,32 exkl. MwSt.
/ Einheit
67,49 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times