Pneumatisches Wegeventil Bürkert 5003

TYP 5411 3/2-Wege-Pneumatikventil, Servokolben

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:5003
Rubix:999230705008608
TYP 5411 - ART. NR. 134614 3/2-Wege-Pneumatikventil, Servokolben
brand logo

Produktdetails : TYP 5411 - ART. NR. 134614 3/2-Wege-Pneumatikventil, Servokolben


Typ 5411 ist ein vorgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil mit Handbetätigung als Standard. Das Gehäuse enthält einen Servokolben mit den Sitzdichtungen. Über Vorsteuerkanäle wird der Servokolben entweder mit dem Eingangsdruck beaufschlagt oder nach außen entlastet. Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdifferenz von 1 bar erforderlich. Der Entlüftungsanschluß ist als Schalldämpfer aus Sinterbronze direkt im Ventilgehäuse integriert. Die Ventile können auf einkanaliger Anschlussplatte (bis 6 Ventile) mit gemeinsamer Druckversorgung zusammengefaßt werden.

Stärken

Robustes Servokolbenventil; Servicefreundliche Handbetätigung; Einzel- oder Blockmontage; Explosionsgeschützte Ausführungen

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
188,57 exkl. MwSt.
/ Einheit
230,06 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times