Zylinderrollenlager FAG N207-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:N207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376303
Hersteller:0167337380030
EAN:4012801020466
N 207-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 207-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager N2. . -E-TVP, mit Käfig, einreihig, Loslager, 0 Borden am Außenring, 2 Borden am Innenring, Typ N2
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x72x72 mm
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r50000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,13 exkl. MwSt.
/ Einheit
41,64 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times