Zylinderrollenlager FAG NJ2317-E-XL-M1A-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ2317-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379495
Hersteller:0382604410030
EAN:4012801228961
NJ 2317-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2317-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x180x180 mm
Bruttogewicht7800 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r480000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr460000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
455,99 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times