Referenzen
FAG:N205-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376299
Hersteller:0167337200000
EAN:4012801174848


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : N 205-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 25,99 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 31,71 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times