Referenzen
FAG:NU224-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376129
Hersteller:0190048180000
EAN:4012801024266


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NU 224-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3050 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 415000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 390000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 203,18 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 247,88 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden