Zylinderrollenlager FAG NU315-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU315-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376688
Hersteller:0167401300000
EAN:4012801023856
NU 315-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 315-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3330 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4150 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r265000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr285000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,95 exkl. MwSt.
/ Einheit
119,49 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times