Zylinderrollenlager FAG NUP2313-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NUP2313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377170
Hersteller:0167412850000
EAN:4012801236690
NUP 2313-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 2313-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3450 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r285000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr295000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,96 exkl. MwSt.
/ Einheit
212,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden