Zylinderrollenlager SKF RNU 202 ECP

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:RNU 202 ECP
Rubix:160000000363290
Hersteller:21449
EAN:7316577032676
RNU 202 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring, Polyamidk. SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser19,3 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNU 202 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring, Polyamidk. SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager des Ausführung NU ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Rollenkranz. Sie werden typischerweise verwendet, wenn gehärtete und geschliffene Laufbahnen auf der Welle vorgesehen sind. Ohne Innenring kann ein größerer Wellendurchmesser verwendet werden, um die Welle robuster und steifer zu machen. Die Lager nehmen in beiden Richtungen axiale Verschiebungen auf, die nur durch die Breite der Laufbahn auf der Welle begrenzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x35x35 mm
Bruttogewicht38 g
Innendurchmesser19,3 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl22000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,33 exkl. MwSt.
/ Einheit
23,58 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times