Referenzen
FAG:NU203-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376025
Hersteller:0167375550000
EAN:4012801256568


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : NU 203-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 15300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 13,28 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 16,20 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden