Zylinderrollenlager SKF NJ 236 ECML

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 236 ECML
Rubix:160000000363596
Hersteller:455016
EAN:7316575031657
NJ 236 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 236 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Anordnung der Innen- und Außenringflansche (Lage und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x320x320 mm
Bruttogewicht18800 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite52 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r850000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr720000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.434,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.750,28 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times