Zylinderrollenlager SKF NU 2304 ECP

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 2304 ECP
Rubix:160000000364416
Hersteller:15710
EAN:7316577029133
NU 2304 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2304 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x52x52 mm
Bruttogewicht208,6 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,71 exkl. MwSt.
/ Einheit
58,21 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times