Zylinderrollenlager SKF NJ 2322 ECML/C4

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 2322 ECML/C4
Rubix:160000000364614
Hersteller:411162
EAN:7316574522217
NJ 2322 ECML/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2322 ECML/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x240x240 mm
Bruttogewicht18330 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r900000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr780000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.458,44 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.779,30 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times